品番 : EA683PK-13
品名 : 910g ボールピンハンマー
耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92314 |
|---|---|---|---|
| ヘッド重量(g) | 910 | サイズ(mm) | 頭径:38 全長:390 |
| 材質 | 頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー | 全重量(g) | 1195 |
| 耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 01:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0109ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PK-11 454g ボールピンハンマー |
| EA683PK-12 680g ボールピンハンマー |
| EA683PK-13 910g ボールピンハンマー |
| EA683PK-14 1134g ボールピンハンマー |
ウェブカタログ画像
拡大
