品番 : EA683PW-12
品名 : 600mm バール
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92562 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 600 | 重量(g) | 1480 |
| 材質 | 合金鋼 | 幅(mm) | 22 |
| 軸径(mm) | 18 | サイズ(mm) | a:8、b:22 |
| 高強度と優れた靭性を備えた合金鋼製 | |||
| 釘の取り外し端は標準的な鉄釘に従って設計されており、幅広い用途と優れた釘の取り外し効果を備えています。 | |||
| 表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/01 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0119ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PW-11 400mm バール |
| EA683PW-12 600mm バール |
| EA683PW-14 1000mm バール |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です

