品番 : EA683PW-3
品名 : 22x 800mm ピンチバー
合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 92553 |
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 800 | 先端幅(mm) | 26 |
| 軸径(mm) | 22 | 重量(g) | 2440 |
| 材質 | 合金鋼 | ||
| 耐摩耗性、防錆性に優れています。 | |||
| 合金鋼製で、高強度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 製品全体の熱処理は均一な硬度と強力な耐荷重能力を備えています。 | |||
| 表面はプラスチックスプレーで処理され、外観が美しく、耐摩耗性があり、防錆能力が強いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,150 円(税抜)/ 5,665 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/10 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683PW-1 18x 400mm ピンチバー |
| EA683PW-2 20x 600mm ピンチバー |
| EA683PW-3 22x 800mm ピンチバー |
| EA683PW-4 22x1000mm ピンチバー |
ウェブカタログ画像
拡大
