品番 : EA683SD-200
品名 : 2本組 スタビードライバーセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本 | ||
| (+)スタビードライバー | |||
| 先端 | #2 | 全長 | 94mm |
| 軸長 | 38mm | グリップ幅 | 36mm |
| 重量 | 50g | ||
| (-)スタビードライバー | |||
| 軸径 | 6mm | グリップ幅 | 35.5mm |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA683SD-2A : #2x38mm [+]スタビードライバー |
| セット商品 | EA683SD-6A : 6.0x1.2mm/38mm [-]スタビードライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
