品番 : EA683SD-2A
品名 : #2x38mm [+]スタビードライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 63511 |
|---|---|---|---|
| (+)スタビードライバー | |||
| 先端 | #2 | 全長 | 94mm |
| 軸長 | 38mm | 軸径 | 6mm |
| グリップ幅 | 36mm | 重量 | 50g |
| 材質 | 軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂 | ||
| 先端マグネット付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
510 円(税抜)/ 561 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 184 (2026/07/15 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SD-2A #2x38mm [+]スタビードライバー |
| EA683SD-6A 6.0x1.2mm/38mm [-]スタビードライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
