品番 : EA683SG-10
品名 : 10本組 ドライバーセット(差替式)
ビット差替え式の多機能セット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09345 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ねじ回しや釘抜き等の作業に | セット内容(10点) | (+)ドライバービット(#0,#1,#2)×各1本 (-)ドライバービット(3.0,5.0,6.0mm)×各1本 ネイルプーラービット×1本 けがき針ビット×1本 ヒートン回し×1個 ドライバーハンドル×1本 |
| ハンドル全長 | 72mm | セット時全長 | 197mm |
| (-)ドライバービット6.0mmの先端に取付けて使用するヒートン回し付き | |||
| ドライバーハンドルは耐油性があり作業時も滑りにくいソフトラバーを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/02 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0533ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

