詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SG-27

品名 : [差替式] スタビードライバーセット

仕様

メーカー SATA 型番 09348
〈セット内容〉 6点 (+)ビット #1・#2・#3
(-)ビット 4・5・6mm ハンドル全長 80mm
差込六角対辺 10mm ビット全長 25mm
セット時全長 115mm
20歯の高トルクラチェットで、より高いトルクに耐えることができます。
ハンドルに装備された6種類のサイズのビットが、さまざまな作業条件のニーズに応えます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 03:01現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0533ページ

代替品

EA550BP-45
  • 品番

    EA550BP-45

  • コメント

    仕様確認して下さい.

ウェブカタログ画像
  • プラスドライバー ねじ対応表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top