品番 : EA683SK-15
品名 : T15x100mm [TORX]ドライバー
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 61102 |
|---|---|---|---|
| 先端 | T15 | 全長 | 190mm |
| 軸長 | 100mm | 軸径 | φ5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/08/09 17:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0526ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683SK-8 T 8x 75mm [TORX]ドライバー |
| EA683SK-10 T10x100mm [TORX]ドライバー |
| EA683SK-15 T15x100mm [TORX]ドライバー |
| EA683SK-20 T20x100mm [TORX]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

