詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683SN-2

品名 : #2x 65mm ドライバービット(5本組)

仕様

メーカー SATA 型番 59382
サイズ #2×#2 六角シャンク 1/4”
全長(mm) 65
追加説明
アイコン
カタログ価格

600 (税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/18 15:58現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 1025ページ

代替品

EA611LG-11
バリエーション一覧
EA683SN-1 #1x 65mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-2 #2x 65mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-3 #3x 65mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-8 #2x5.5/65mm [+-]ドライバービット(5本組)
EA683SN-6 #1x#2x65mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-7 #2x#3x65mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-11 #1x110mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-12 #2x110mm ドライバービット(5本組)
EA683SN-13 #3x110mm ドライバービット(5本組)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top