詳細表示

このページのURL:

品番 : EA683ZB-5

品名 : 508x218x243mm ツールボックス

錆に強く耐久性に優れた板厚0.8mmのスチールボティ

仕様

メーカー SATA 型番 95103A
材質 スチール(亜鉛メッキ) サイズ 外寸:508(W)×218(D)×243(H)mm
内寸:500(W)×215(D)×185(H)mm
重量 6.3kg
中皿付(スチール製)
追加説明
カタログ価格

8,520 (税抜)/ 9,372 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/04/01 22:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1556ページ
バリエーション一覧
EA683ZB-4 430x183x195mm ツールボックス
EA683ZB-5 508x218x243mm ツールボックス
モデルチェンジ品画像
  • 外寸:508(W)×218(D)×243(H)mm\n内寸:500(W)×215(D)×185(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top