品番 : EA683ZK-2
品名 : 440x330x300mm ツールバッグ
内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 95184 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエステル(900デニール) | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 内側ポケットは補強付きで、工具を豊富に収納できます。 | |||
| サイズ(mm) | 440×330×300(H) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,230 円(税抜)/ 5,753 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/10/09 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1527ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA683ZK-1 360x300x230mm ツールバッグ |
| EA683ZK-2 440x330x300mm ツールバッグ |
ウェブカタログ画像
拡大
