品番 : EA684RA-114
品名 : 1・1/8" ラチェット片目片口スパナ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 43114 |
---|---|---|---|
サイズ | 1-1/8” | 全長 | 402mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ボックス側送り角度 | 5° |
12ポイント | |||
※スパナ部分はラチェット機構ではありません | |||
厚み | 12×17mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,940 円(税抜)/ 4,334 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/15 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0417ページ |