詳細表示

このページのURL:

品番 : EA685B-3

品名 : 1/2" x 9/16" 両口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 41103
材質 クロムバナジウム鋼
15°タイプ
両端サイズが異なる2サイズのスパナの為、利便性に優れています。
サイズ(インチ) 1/2×9/16 全長(mm) 175
重量(g) 73
追加説明
カタログ価格

485 (税抜)/ 534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 101

(2026/06/19 06:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0409ページ
バリエーション一覧
EA685B-1 1/4" x 5/16" 両口スパナ
EA685B-2 3/8" x 7/16" 両口スパナ
EA685B-3 1/2" x 9/16" 両口スパナ
EA685B-4 5/8" x11/16" 両口スパナ
EA685B-5 11/16" x 3/4" 両口スパナ
EA685B-6A 13/16" x 7/8" 両口スパナ
EA685B-7 15/16" x 1" 両口スパナ
EA685B-8 1・1/8"x1・1/4" 両口スパナ
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top