品番 : EA687AM-103
品名 : 1/4"DR/3.0x37mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 21201 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | サイズ | 3mm |
| 全長 | 37mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 232 (2026/10/25 01:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0413ページ | ||||
メイン画像
拡大
