詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AT-1

品名 : 1/4"DR/5-13mm ディープソケットセット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
差込角 1/4” 全長 49mm
〈セット内容〉
対辺:5mm・外径:8mm
対辺:6mm・外径:9.2mmm
対辺:8mm・外径:11.9mm
対辺:10mm・外径:14.6mm
対辺:11mm・外径:15.9mm
対辺:12mm・外径:16.9mm
対辺:13mm・外径:17.9mm
追加説明
カタログ価格

1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 07:45現在)

商品入数 1 販売単位 St
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top