詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687AT-11

品名 : 1/4"DRx11mm ディープソケット

仕様

メーカー SATA 型番 11408
差込角 1/4” 対辺 11mm
外径 15.9mm 全長 49.0mm
6ポイント
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

265 円(税抜)/ 292 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 62

(2026/10/25 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0413ページ
バリエーション一覧
EA687AT-4 1/4"DRx 4mm ディープソケット
EA687AT-5 1/4"DRx 5mm ディープソケット
EA687AT-6 1/4"DRx 6mm ディープソケット
EA687AT-7 1/4"DRx 7mm ディープソケット
EA687AT-8 1/4"DRx 8mm ディープソケット
EA687AT-9 1/4"DRx 9mm ディープソケット
EA687AT-10 1/4"DRx10mm ディープソケット
EA687AT-11 1/4"DRx11mm ディープソケット
EA687AT-12 1/4"DRx12mm ディープソケット
EA687AT-13 1/4"DRx13mm ディープソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top