品番 : EA687AV-102
品名 : 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 11904 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/4” | 全長 | 100mm |
| 首振りタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
415 円(税抜)/ 457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 31 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0413ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687AV-101 1/4"DRx 50mm エクステンションバー(首振型) |
| EA687AV-102 1/4"DRx100mm エクステンションバー(首振型) |
