詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BM-25

品名 : 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 22501
差込角 3/8” サイズ(刃厚×刃幅) 1.0×5.5mm
全長 50mm
追加説明
カタログ価格

230 円(税抜)/ 253 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0415ページ
バリエーション一覧
EA687BM-25 3/8"DRx5.5mm [-]ビットソケット
EA687BM-26 3/8"DRx6.5mm [-]ビットソケット
EA687BM-28 3/8"DRx8.0mm [-]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top