詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BM-460

品名 : 3/8"DR/T60x50mm [Bore-TORX]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 22604
差込角 3/8” サイズ T60
全長 50mm
イジリ止付
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 85

(2026/04/04 21:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0415ページ
バリエーション一覧
EA687BM-445 3/8"DR/T45x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
EA687BM-450 3/8"DR/T50x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
EA687BM-455 3/8"DR/T55x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
EA687BM-460 3/8"DR/T60x50mm [Bore-TORX]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top