詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BS-105

品名 : 3/8"DRx 1/2" ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 12105
差込角 3/8” 対辺 1/2”
外径 17.9mm 全長 25.0mm
追加説明
カタログ価格

200 円(税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 32

(2026/10/31 09:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0414ページ
バリエーション一覧
EA687BS-101 3/8"DRx 1/4" ソケット
EA687BS-102 3/8"DRx 5/16" ソケット
EA687BS-103 3/8"DRx 3/8" ソケット
EA687BS-104 3/8"DRx 7/16" ソケット
EA687BS-105 3/8"DRx 1/2" ソケット
EA687BS-106 3/8"DRx 9/16" ソケット
EA687BS-107 3/8"DRx 5/8" ソケット
EA687BS-108 3/8"DRx11/16" ソケット
EA687BS-109 3/8"DRx 3/4" ソケット
EA687BS-110 3/8"DRx13/16" ソケット
EA687BS-111 3/8"DRx 7/8" ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top