品番 : EA687BT-10
品名 : 3/8"DRx10mm ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12403 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 16.8mm | 全長 | 63.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
345 円(税抜)/ 380 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 104 (2026/11/14 07:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
メイン画像
拡大
