詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687BT-109

品名 : 3/8"DRx 3/4" ディープソケット

仕様

メーカー SATA 型番 12207
差込角 3/8” 対辺 3/4”
外径 25.8mm 全長 63.5mm
材質 クロムバナジウム鋼
追加説明
カタログ価格

535 円(税抜)/ 589 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/10/24 23:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0414ページ
バリエーション一覧
EA687BT-103 3/8"DRx 3/8" ディープソケット
EA687BT-104 3/8"DRx 7/16" ディープソケット
EA687BT-105 3/8"DRx 1/2" ディープソケット
EA687BT-106 3/8"DRx 9/16" ディープソケット
EA687BT-107 3/8"DRx 5/8" ディープソケット
EA687BT-108 3/8"DRx11/16" ディープソケット
EA687BT-109 3/8"DRx 3/4" ディープソケット
EA687BT-110 3/8"DRx13/16" ディープソケット
EA687BT-111 3/8"DRx 7/8" ディープソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top