品番 : EA687BV-108
品名 : 3/8"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 12908 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 250mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| ロッキング機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/31 07:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0414ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687BV-106 3/8"SRx 75mm エクステンションバー(ロッキング) |
| EA687BV-107 3/8"DRx150mm エクステンションバー(ロッキング) |
| EA687BV-108 3/8"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング) |
