品番 : EA687CM-100A
品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 4・5・6・7・8・10・12・14・17(9本組) | 全長(mm) | 55 |
差込角 | 1/2” |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/26 01:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0431ページ |
拡大