詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CM-107

品名 : 1/2"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 24204
差込角 1/2” サイズ 7mm
全長 55mm
追加説明
カタログ価格

310 円(税抜)/ 341 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/04 20:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0416ページ
バリエーション一覧
EA687CM-104 1/2"DRx 4mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-105 1/2"DRx 5mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-106 1/2"DRx 6mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-107 1/2"DRx 7mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-108 1/2"DRx 8mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-110 1/2"DRx10mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-112 1/2"DRx12mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-114 1/2"DRx14mm [INHEX]ビットソケット
EA687CM-117 1/2"DRx17mm [INHEX]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top