品番 : EA687CM-100B
品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 9 | サイズ | 4・5・6・7・8・10・12・14・17mm |
| 全長 | 55mm | 差込角 | 1/2” |
| クリップ数が14個あるソケットホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
