品番 : EA687CM-200B
品名 : 1/2"DR [INHEX]ビットソケットセット(ロング)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 9点 | サイズ | 4・5・6・7・8・10・12・14・17mm |
| 全長 | 100mm | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,680 円(税抜)/ 6,248 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
