品番 : EA687CM-210
品名 : 1/2"DRx10x100mm [INHEX]ビットソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 25206 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 全長 | 100mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/08/23 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
メイン画像
拡大
