詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CM-350

品名 : 1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケット

仕様

メーカー SATA 型番 24107
差込角 1/2” サイズ T50
全長 55mm
追加説明
カタログ価格

370 (税抜)/ 407 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 59

(2026/08/23 18:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0417ページ
バリエーション一覧
EA687CM-320 1/2"DRxT20 [TORX]ビットソケット
EA687CM-325 1/2"DRxT25 [TORX]ビットソケット
EA687CM-327 1/2"DRxT27 [TORX]ビットソケット
EA687CM-330 1/2"DRxT30 [TORX]ビットソケット
EA687CM-340 1/2"DRxT40 [TORX]ビットソケット
EA687CM-345 1/2"DRxT45 [TORX]ビットソケット
EA687CM-350 1/2"DRxT50 [TORX]ビットソケット
EA687CM-355 1/2"DRxT55 [TORX]ビットソケット
EA687CM-360 1/2"DRxT60 [TORX]ビットソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top