品番 : EA687CS-200A
品名 : 1/2"DR/8-24mm [12個組]ソケットセット(12角)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 12 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 対辺(mm) | 8・10・11・12・13・14・17・19・20・21・22・24 | 全長 | 37.8~40mm |
| ソケットホルダー | 全長:370mm クリップ数:14 |
||
| 十二角ソケット仕様のためボルト・ナットへ差込みやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,230 円(税抜)/ 4,653 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
