品番 : EA687CS-210
品名 : 1/2"DRx10mm ソケット(12角)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13601 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 10mm |
| 外径 | 15.3mm | 全長 | 37.8mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/05 02:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0422ページ | ||||
メイン画像
拡大
