品番 : EA687CS-300A
品名 : 1/2"DR/1/2"-1・1/4" [12個組]ソケットセット(12角)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組数 | 12 | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 対辺(インチ) | 1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8・1.1/4 | 全長 | 37.8~42mm |
| ソケットホルダー | 全長:370mm クリップ数:14 |
||
| ボルト・ナットへ差込みやすい12角仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,010 円(税抜)/ 5,511 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/24 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
