品番 : EA687CS-310
品名 : 1/2"DRx 7/8" ソケット(12角)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 13510 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/8” |
外径 | 29.9mm | 全長 | 37.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 22 (2025/10/14 15:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0422ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)