品番 : EA687CS-301
品名 : 1/2"DRx 5/16" ソケット(12角)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 13501 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺 | 5/16” |
外径 | 12.5mm | 全長 | 37.8mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2025/08/20 00:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0422ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)