品番 : EA687CT-32
品名 : 1/2"DRx32mm ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13417 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 32mm |
| 外径 | 41.8mm | 全長 | 77.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/06 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
メイン画像
拡大
