詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CV-202

品名 : 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング)

仕様

メーカー SATA 型番 13907
差込角 1/2” 全長 125mm
ロッキング機能付
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 43

(2026/10/31 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0415ページ
バリエーション一覧
EA687CV-201 1/2"DRx 75mm エクステンションバー(ロッキング)
EA687CV-202 1/2"DRx125mm エクステンションバー(ロッキング)
EA687CV-203 1/2"DRx250mm エクステンションバー(ロッキング)
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top