詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CX-1A

品名 : 1/2"DR/E10-E24 [TORX]ソケットセット

仕様

メーカー SATA 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ E10・E12・E14・E16・E18・E20・E22・E24 <セット内容> 8本組
差込角 1/2” 全長 E10~E22:38mm
E24:40mm
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/25 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0416ページ
ウェブカタログ画像
※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ※ソケットホルダーは形状画像を参照ください。
  • ソケットホルダー

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top