詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687CX-20

品名 : 1/2"DRxE20 [E-TORX]ソケット

仕様

メーカー SATA 型番 13706
差込角 1/2” サイズ E20
外径 25.8mm 全長 38mm
追加説明
カタログ価格

475 (税抜)/ 523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/03 11:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0416ページ
バリエーション一覧
EA687CX-10 1/2"DRxE10 [E-TORX]ソケット
EA687CX-12 1/2"DRxE12 [E-TORX]ソケット
EA687CX-14 1/2"DRxE14 [E-TORX]ソケット
EA687CX-16 1/2"DRxE16 [E-TORX]ソケット
EA687CX-18 1/2"DRxE18 [E-TORX]ソケット
EA687CX-20 1/2"DRxE20 [E-TORX]ソケット
EA687CX-22 1/2"DRxE22 [E-TORX]ソケット
EA687CX-24 1/2"DRxE24 [E-TORX]ソケット
メイン画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top