品番 : EA687DA
品名 : 1/4"・1/2"DR ソケットレンチ・スパナセット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09519 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 76点 | 差込角 | 1/4”・1/2” |
| ソケット(6角) | 8・9・10・11・12・13・14mm(1/4”) 8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・ 30・32mm(1/2”) |
(+)ビットソケット | #1・#2(1/4”) |
| (-)ビットソケット | 4・5.5・6.5mm(1/4”) | ポジドライブビットソケット | #1・#2(1/4”) |
| トルクスビットソケット | T8・T10・T15・T20・T25・T30・T40(1/4”) |
ヘックスビットソケット | 3・4・5・6mm(1/4”) |
| スパークプラグソケット | 16・21mm(1/2”) | ビットアダプター | 5/16”(Hex)×1/2”(sq) |
| ビット(六角シャンク5/16 全長30mm) | (+):#3・#4、(-):8・10・12mm、 ポジドライブ:#3・#4、 トルクス:T40・T45・T50・T55、 ヘックス:8・10・12・14mm |
ラチェットハンドル | 149mm(1/4”) 250mm(1/2”) |
| ドライバーハンドル(1/4”) | 150mm | T型スライドハンドル | 100mm(1/4”) 250mm(1/2”) |
| エクステンションバー | 51・102mm(1/4”) 127・254mm(1/2”) |
フレキシブルエクステンションバー | 150mm(1/4”) |
| ユニバーサルジョイント(1/4”・1/2”) | |||
| 片目片口スパナ(12ポイント) | 8・10・11・12・13・14・17・19・22mm |
||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,400 円(税抜)/ 27,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/14 07:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0412ページ | ||||
