詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687DP

品名 : 1/2"DR ビットソケットセット

仕様

メーカー SATA 型番 09055
<セット内容> 12点 差込角 1/2”
Hexビットソケット 12・17mm(全長50mm)・
              6mm(全長70mm)・
              7mm(全長100mm)・
              8mm(全長120mm)・
              6・10mm(全長140mm)・
              5mm(全長180mm)・
              6mm(全長250mm)
スプラインビットソケット M-8(全長100mm)・
                  M-10(全長120mm)・
                  M-12(全長140mm)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/14 07:25現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0415ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top