品番 : EA687YA-2
品名 : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 09901 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 66点 | 差込角 | 1/4” |
ソケット(6角) | 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm | ディープソケット(6角) | 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm |
ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm ポジドライブ:#1、#2、#3 TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm |
|||
ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm |
|||
ラチェットハンドル | 143mm | ドライバーハンドル | 150mm |
エクステンションバー | 50mm、100mm | フレキシブルエクステンションバー | 150mm |
T型スライドハンドル | 105mm | ユニバーサルジョイント | 33.5mm |
マグネットビットホルダー | 65mm | ビットアダプター | 25mm(1/4”hex×1/4”sq) |
ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,700 円(税抜)/ 15,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/21 17:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0414ページ |
代替品
![]() |
|