詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-36

品名 : 8本組 やすりセット(トレー入り)

仕様

メーカー SATA 型番 09910
<セット内容> 8本
やすり(全長315mm・中目)
平:刃長200mm、幅20×厚み5mm
半丸:刃長200mm、幅19×厚み6mm
丸:刃長200mm、φ7.5
角:刃長200mm、幅8×厚み8mm
三角:刃長200mm、幅14.5×厚み12.5mm
ダイヤモンドやすり(全長140mm・粒度#140)
平、先細丸、先細半丸:刃長50mm
ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

7,710 (税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/04 06:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0409ページ

代替品

EA687YA-36A
  • 品番

    EA687YA-36A

  • コメント

    トレイ材質変更:樹脂→EVA

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top