品番 : EA687YA-5
品名 : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 09903 |
|---|---|---|---|
| <セット商品>27点セット | |||
| 差込角 | 1/2” | ソケット(6角) | 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm |
| ディープソケット(6角) | 10・13・17・19・22mm | ラチェットハンドル | 250mm |
| エクステンションバー | 250mm | ユニバーサルジョイント | 68mm |
| ロッキングエクステンションバー | 125mm | ソケットアダプター | 1/2”(凸)×3/8”(凹) |
| ケース形状 | トレータイプ(375×180×45(H)mm) | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/04 03:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0409ページ | ||||
代替品
![]() |
|

