品番 : EA688BB-125
品名 : 125mm ベンチバイス(回転台付)
大きなアンビルで加工作業に便利です
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 70842 |
|---|---|---|---|
| 最大開口 | 125mm | 口幅 | 127mm |
| 材質 | 鋳鉄(静電塗装) | 重量 | 22kg |
| 360°回転ベース | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA688BB-100 100mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA688BB-125 125mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA688BB-150 150mm ベンチバイス(回転台付) |
| EA688BB-200 200mm ベンチバイス(回転台付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
