詳細表示

このページのURL:

品番 : EA688EA-1

品名 : 512mm マグネットピックアップ(フレキシブル)

シャフトはクロムモリブデン鋼で頑丈です

仕様

メーカー SATA 型番 64103
吸着能力 3kg シャフト材質 スチール
マグネット径 18mm 全長 512mm
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2025/08/21 19:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0348ページ

代替品

EA598GK-2
  • 品番

    EA598GK-2

  • コメント

    マグネット径10㎝

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top