品番 : EA598GK-2
品名 : 1.0kg/600mm マグネットピックアップ(フレキ)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 402 |
|---|---|---|---|
| マグネット径 | 12mm | 全長 | 600mm |
| シャフト径 | φ8mm | 吸着能力 | 約1kg |
| 材質 | シャフト・爪:炭素鋼スチール・ニッケル ハンドル:ポリプロピレン |
重量 | 216g |
| フレキシブルシャフト | |||
| 自由に曲げてピックアップキャッチ | |||
| 磁力ガードでマグネット部側面の吸着を抑制して強力ポイントキャッチ | |||
| 手の届かないところ・入らないところ・使えないところでの作業に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 20:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0342ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598GK-1 700g/500mm マグネットピックアップ(フレキ) |
| EA598GK-2 1.0kg/600mm マグネットピックアップ(フレキ) |
