詳細表示

このページのURL:

品番 : EA598GK-1

品名 : 700g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 401
マグネット径 7mm 全長 500mm
シャフト径 φ6mm 吸着能力 約0.7kg
材質 シャフト・爪:炭素鋼スチール・ニッケル
ハンドル:ポリプロピレン
重量 123g
フレキシブルシャフト
自由に曲げてピックアップキャッチ
磁力ガードでマグネット部側面の吸着を抑制して強力ポイントキャッチ
手の届かないところ・入らないところ・使えないところでの作業に
追加説明
カタログ価格

1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/09 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0342ページ
バリエーション一覧
EA598GK-1 700g/500mm マグネットピックアップ(フレキ)
EA598GK-2 1.0kg/600mm マグネットピックアップ(フレキ)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top