詳細表示

このページのURL:

品番 : EA688FB-1

品名 : タイロッドエンドリムーバー

仕様

メーカー SATA 型番 90661
口幅 175mm 最大直径 93mm
アーム深さ 68mm サイズ
ステアリングナックルからタイロッドを外さず、ダメージを与えない設計
強力なセンターフォーススクリューにより、パーツをしっかりとグリップし、滑りを少なくします。
追加説明
カタログ価格

6,680 (税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/06 17:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0320ページ
バリエーション一覧
EA688FB-1 タイロッドエンドリムーバー
EA688FB-2 タイロッドエンドリムーバー
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top