品番 : EA688MH-7
品名 : 25- 50mm マイクロメーター(デジタル)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 91535 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 25~50 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| スピンドル径 | 6.5mm | 精度 | ±0.002mm |
| 電源 | CR2032×1個(付属) | 防水・防塵性能 | IP65 |
| デジタル表示機能付 | |||
| 測定面は硬質合金製で、高い耐摩耗性を確保しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/31 17:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0743ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA688MH-6 0- 25mm マイクロメーター(デジタル) |
| EA688MH-7 25- 50mm マイクロメーター(デジタル) |
