品番 : EA701AP-12
品名 : [EA701AP-11A用] 校正用基準オイル
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05542650 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 校正用基準オイル(100ml×1本) | ||
| [EA701AP-11A用] 校正用基準オイル(100ml×1本) | |||
| 測定器の精度を定期的にチェックするための基準オイル | |||
| 食用油テスターの校正と調整に使用する植物油 | |||
| +50℃に熱してから校正および調整を実施 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/27 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0815ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701AP-11 +40~+200゚C 食用油テスター(温度・劣化度) |
| EA701AP-12 [EA701AP-11A用] 校正用基準オイル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA701AP-11A : +40~+200゚C 食用油テスター(温度・劣化度) |
ウェブカタログ画像
拡大
